曜日別特売

スクエアケトル

スクエアケトル - DAYTONA(デイトナ)スクエアケトル - DAYTONA(デイトナ)スクエアケトル - DAYTONA(デイトナ)スクエアケトル - DAYTONA(デイトナ)スクエアケトル - DAYTONA(デイトナ)スクエアケトル - DAYTONA(デイトナ)

スクエア形状のケトルで収納時に無駄なスペースがない。
コーヒーのドリップがしやすい注ぎ口で、少しずつ注ぎやすい形状。
容量はソロにはちょうどよいカップ2杯分(450ml)。
蓋の取っ手には真鍮を採用。アンティーク感を演出。
持ち手はシリコンチューブ付きで熱くなりにくい。
迷子防止のネーム入り収納袋付き。
・本体サイズ: W147×D147×H56mm
・重量:約220g
・容量:450ml
・材質:アルミ、ステンレス(ハンドル)、シリコン(ハンドルカバー)、真鍮(フタ取手)

用途
スクエア形状のケトル。デッドスペースなく収納が可能
注ぎ口はコーヒードリップ用に少しずつ注ぎやすい形状
容量はカップ2杯分(450ml)でソロにちょうどよい
本体サイズ: W147×D147×H56mm
重量:約220g / 容量:450ml
ブラック容量(mL)450質量(g)約220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×147×56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6309757437008
4,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする