SAS-TECプロテクター 背中用

SAS-TECプロテクター 背中用 - DAYTONA(デイトナ)SAS-TECプロテクター 背中用 - DAYTONA(デイトナ)SAS-TECプロテクター 背中用 - DAYTONA(デイトナ)SAS-TECプロテクター 背中用 - DAYTONA(デイトナ)SAS-TECプロテクター 背中用 - DAYTONA(デイトナ)SAS-TECプロテクター 背中用 - DAYTONA(デイトナ)

CE規格レベル2をクリアした、SAS-TEC製トリプルフレックスの背中プロテクター。
保護面が広いフルバック形状。
可動部をしなやかに包み込み、ピンポイントでカラダを守る。
【つけていることを忘れるほど快適】
3つ角の衝撃吸収素材がフレキシブルに稼働することで、可動部をしなやかに包み込み、あらゆる体のラインにフィット。ウエアの上からも目立ちません。
【いざという時は瞬間硬化して衝撃を吸収】
本体の素材は衝撃が加わったときに瞬間硬化する特殊な発泡ウレタンを使用。繰り返しの衝撃にも吸収性を失わずライダーの体を守ります。全てCE規格を取得。
【軽量でライダーへの負担が少ない】
素材そのものが軽量で植物性ウレタンベースのため、ライダーにも自然にも優しいプロテクターです。
【水洗いOKで、清潔に使用できます】
素材の水分吸収率が1%以下と低く、手洗いが可能です。(洗濯機では洗わないでください)
【通気性がよく蒸れにくい】
通気孔を施し背中の熱を逃がします。エレメント面(プロテクター素材面)を肌側に装着することで、パンチ穴とエレメントの隙間に風が入り蒸れにくい設計。
・サイズ:縦430×横270×厚み17mm
・重量:390g

用途
バイク用 ひざプロテクター CE規格レベル2クリア / サポータータイプ
内蔵プロテクターは、SAS-TEC独自のトリプルフレックスで3つ角の衝撃吸収素材がフレキシブルに稼働
プロテクターが目立たず、あらゆる体のラインにフィット
衝撃が加わったときに瞬間硬化する特殊な発泡ウレタン。弱い衝撃時はソフトに吸収、強い衝撃時には硬く吸収
質量(g)390寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)430×270×17プロテクター背中内容量1個
注意
※ 吸水性が低く、水に強い素材ですがウエアへの色移りやウエアへのダメージが発生する恐れがございますので、ウエア装着時は外してから洗濯をしてください。
※ プロテクターは単体で水で手洗いし、形を整えて陰干ししてください。
※ CE規格を取得しておりますが、完全に体を保護するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6309756546244
6,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする