浜国
アルミ小口カブセアングル
R付のアルミアングルです
用途
フローリングの小口など幅広くご使用いただけます
材質
アルミ
厚さ(mm)
2
寸法(縦×横)(mm)
14×17
内容量
1本
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
2000
4005
色
シルバー
ステンカラー
ブラック
ブロンズ
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63110820
-
2000
シルバー
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63110829
-
2000
ブロンズ
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63110838
-
2000
ステンカラー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63110847
-
2000
ブラック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63110856
637-509
4005
シルバー
¥
3,740
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63110865
637-511
4005
ブロンズ
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63110874
637-515
4005
ステンカラー
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63110890
637-513
4005
ブラック
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。