センサーウォールライト ソーラー

センサーウォールライト ソーラー - オーム電機
(1件のレビュー)

昼の間に充電し、夜は照明や防犯に
明暗+人感センサーで周囲が暗くなるとほのかに点灯、人が近づくとしっかり点灯
コンセントがない場所に設置できる
ソーラー発電
防じん防水性能はIP65
簡単取付

付属品保証書付取扱説明書使用温度範囲(℃)-10~40保護等級IP65(粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。 ※JIS C920準拠)点灯保持時間約10秒内容量1個
注意
※ ご購入時は充電が不十分です。本体背面にある電源スイッチをOFFの状態で、晴天の日に2~5日間充電した後にご使用ください。初期充電完了後は電源スイッチをONにしてご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全光束(Lm)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
使用電源
灯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63112010LS-B150JW-SD約98約150(しっかり点灯時)(約)100×85×36リチウムイオン充電池 3.7V 500mAh(交換はでません)20
1,280
取扱い終了
代替品有
63112019LS-B400JW-SD約147約400(しっかり点灯時)(約)130×90×40リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh(交換はでません)18
1,480
取扱い終了
代替品有
63112028LS-B600JW-SD約178約600(しっかり点灯時)(約)160×90×44リチウムイオン充電池 3.7V 1500mAh(交換はでません)28
1,980
取扱い終了
代替品有
63112037LS-B800JW-SD約352約800(しっかり点灯時)(約)300×100×リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(交換はでません)48
2,980
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63112010LS-B150JW-SD19268527LS-B150JW-SD2LS-B150JW-SD ソーラーLEDウォールライト 150ルーメン 人感センサー 防水 IP65 オーム電機 19268527ソーラーLEDウォールライト 150ルーメン 人感センサー 防水 IP65オーム電機1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63112019LS-B400JW-SD19268518LS-B400JW-SD2LS-B400JW-SD ソーラーLEDウォールライト 400ルーメン 人感センサー 防水 IP65 オーム電機 19268518ソーラーLEDウォールライト 400ルーメン 人感センサー 防水 IP65オーム電機1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63112028LS-B600JW-SD19268509LS-B600JW-SD2LS-B600JW-SD ソーラーLEDウォールライト 600ルーメン 人感センサー 防水 IP65 オーム電機 19268509ソーラーLEDウォールライト 600ルーメン 人感センサー 防水 IP65オーム電機1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63112037LS-B800JW-SD19268500LS-B800JW-SD2LS-B800JW-SD ソーラーLEDウォールライト 800ルーメン 人感センサー 防水 IP65 オーム電機 19268500ソーラーLEDウォールライト 800ルーメン 人感センサー 防水 IP65オーム電機1個
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-08
用途: 暗いとき事務所のカギを開けるとき
医療・福祉・介護関連業

10時間点灯し続ける事で、夜中に虫が集まり、最悪の状態

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする