曜日別特売

バスマット ふわっふわ マシェリ

バスマット ふわっふわ マシェリ - マルナカバスマット ふわっふわ マシェリ - マルナカバスマット ふわっふわ マシェリ - マルナカバスマット ふわっふわ マシェリ - マルナカバスマット ふわっふわ マシェリ - マルナカ

マイクロファイバー繊維のため、ふかふかで、肌ざわりが抜群です。
裏面にノンスリップ加工を施しているため、滑りにくくなっています。

材質
表地:ポリエステル100%
裏地:ポリエステル不織布
用途脱衣所・洗面所・シャワールーム前の足ふきとしてご使用下さい。ベージュ区分新品質量(g)約180寸法(cm)40×60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×40×0.8内容量1枚
注意
※洗濯方法:ドライ不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
631125792470
1,100
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする