セーフラン安全用品
アスベスト廃棄用袋【1ケース】(1袋10枚x5袋= 合計50枚)
アスベスト廃棄用の袋です。
厚さ0.15mm。
用途
アスベストの廃棄に
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.15
寸法(mm)
850×1280
サイズ
M/ケース
入数
1ケース5袋入 (1袋10枚=合計50枚)
内容量
1ケース(10枚×5袋)
注意
※黄色の袋を透明の袋に入れて必ず二重で密閉をしてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63110558
J2608C-M
黄
¥
16,150
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63110567
J2609C-M
透明
¥
15,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。