ケーブルクランプ

ケーブルクランプ - NIXXケーブルクランプ - NIXX

●ネジ止め、工具不要の簡単取付●優れた耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性

用途●0.5mm~4.5mmの広範囲な板厚対応仕様UL94V-2:難燃性材質6ナイロン取付穴径(Φmm)4.5±0.1寸法AB(mm)58.0/10.8入数(個)500束線径(Φmm)最大14内容量1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63111599ND-9
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする