BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
ワカサギボトムトレイ(ソケット付)II
ワカサギレールシステム(置き型)の土台部分です。極みシリーズ規格のソケットが付いています。土台部分の接合部分にネジが追加され、土台の安定感がUPしました!
仕様
接合タイプ:ソケット
材質
アルミ/ステンレス/樹脂/スポンジ/ゴム
寸法(mm)
250×140
可動範囲
200mm(中心から前69mm/後69mm)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63117007
20Z0312
¥
9,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください