曜日別特売

ワカサギレールシステム(置き型ベース) II

ワカサギレールシステム(置き型ベース) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギレールシステム(置き型ベース) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギレールシステム(置き型ベース) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギレールシステム(置き型ベース) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギレールシステム(置き型ベース) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギレールシステム(置き型ベース) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギレールシステム(置き型ベース) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギレールシステム(置き型ベース) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

釣り座に応じて、足の位置やリール台(別売)などの位置を調節して、システマチックな釣り座を作ることができるワカサギレールシステムの置き型タイプです。ドーム船、氷上、桟橋などの釣り座周りを自分好みに整えることが出来ます。リール台、魚探架台などワカサギ釣りに必要なアイテムを装着したまま持ち運ぶ事ができるので、現地での釣り座のセットがスピーディーに行えます。土台部分の接合部分にネジが追加され、土台の安定感がUPしました!

仕様●ボトムトレイ(台座)サイズ:250×140mm●高さ(突起は含まない):170mm材質アルミ/ステンレス/樹脂/スポンジ/ゴムレール長さ(mm)640mm可動範囲200mm(中心から前69mm/後69mm)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6311698920Z0309
23,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする