ジグホルダー (ホワイト)

ジグホルダー (ホワイト) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ジグホルダー (ホワイト) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ジグホルダー (ホワイト) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ジグホルダー (ホワイト) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ジグホルダー (ホワイト) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ジグホルダー (ホワイト) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ジグホルダー (ホワイト) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ジグホルダー (ホワイト) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
(1件のレビュー)

一般的な筒状ロットホルダーに簡単に取付可能!ロッドホルダーやロッドスタンドに装着するジグホルダーです。ジグやルアーがセットされたロッドをロッドホルダーに挿した時に、ジグやルアーが暴れないように収納できるから安心です。また、タイラバなど、竿が柔らかくルアーをガイドに引っ掛けるのが難しい場合でもジグホルダーなら簡単に収納可能です。ジグホルダーに収納することで、ガイドから外れたジグが暴れて怪我をしたり、穂先が折れたり、といったトラブルが無くなります。

仕様●ホルダー内径:Φ55mm●取付対応径:Φ50mm材質樹脂(PP)、ステンレス(ネジ部分)ホワイト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6311673620A0042
1,900
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63116736
2024-05-03
用途: ボート艤装

最新作の製品がモノタロウで手に入り満足しています
今まで使用していたゴム・シリコン製の物はフックが刺さったりして使い辛いと感じていました
色はロッドホルダーと同じホワイトを選択しましたが、ブラックもラインナップされていて好きな色を選べます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする