BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
ステンレスロッドホルダー(サイドマウント)
壁面に取付するブラケットが溶接されたステンレス製のロッドホルダーです。スターンシェードの設置用にもぴったりです。
仕様
●内径:49mm●取付ネジ穴:Φ6.3mm(4カ所)
寸法(mm)
L255×外径51
タイプ
ロッドガード付(外径55mm/内径45mm)
内容量
1個
注意
※ロッドの落下を防ぐために必ず尻手ロープをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63116754
20A0056
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください