ワカサギクランプベース(960レールセット)

ワカサギクランプベース(960レールセット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギクランプベース(960レールセット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギクランプベース(960レールセット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギクランプベース(960レールセット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギクランプベース(960レールセット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギクランプベース(960レールセット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギクランプベース(960レールセット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギクランプベース(960レールセット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

取付幅の調節が簡単なワンタッチ取付機能付きのアルミ製万力ベースが付属したレールシステムです。ワカサギリール台や魚探マウントなどの各種アタッチメント(カスタムパーツ)を装着することで、釣り座周りを自分好みに整える事が可能です。一概にレンタルボートといっても船縁の形は様々です。本レールシステムはレンタルボートの縁に合わせて横付けでき、取付対応板厚も「75mm」までOKなので、船縁が外巻きのボート、ローボートより船縁の幅が広めな和船、内巻きの一般的な形状など、様々なレンタルボートに設置することが可能です。各種アタッチメント(カスタムパーツ)をゆったり装着できる960mmレールタイプです。

仕様●付属ベース:クランプベース●付属レール:アルミレール960mm●取付対応板厚:~75mm材質アルミ/ステンレス/樹脂取付方向横付け内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6311702520Z0314
22,700
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする