曜日別特売

ジグホルダー (ブラック)

ジグホルダー (ブラック) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ジグホルダー (ブラック) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ジグホルダー (ブラック) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ジグホルダー (ブラック) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ジグホルダー (ブラック) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ジグホルダー (ブラック) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ジグホルダー (ブラック) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ジグホルダー (ブラック) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
(1件のレビュー)

一般的な筒状ロットホルダーに簡単に取付可能!ロッドホルダーやロッドスタンドに装着するジグホルダーです。ジグやルアーがセットされたロッドをロッドホルダーに挿した時に、ジグやルアーが暴れないように収納できるから安心です。また、タイラバなど、竿が柔らかくルアーをガイドに引っ掛けるのが難しい場合でもジグホルダーなら簡単に収納可能です。ジグホルダーに収納することで、ガイドから外れたジグが暴れて怪我をしたり、穂先が折れたり、といったトラブルが無くなります。

仕様●ホルダー内径:Φ55mm●取付対応径:Φ50mm材質樹脂(PP)、ステンレス(ネジ部分)ブラック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6311674520A0043
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-01
用途: ロッドホルダーに装着
宇津江建築板金工業所建設業・工事業

BMOロッドホルダーには当たり前に装着できます
私はトップノット製の少し大きめのロッドホルダーに装着
ジギングなどが快適になりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする