キャスティングシート用ポール(330mm)

キャスティングシート用ポール(330mm) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)キャスティングシート用ポール(330mm) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)キャスティングシート用ポール(330mm) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

アルミ製シート用ポールです。キャスティングシートなど、負荷の小さなシート用となっております。高さ調節したいときに使用します。有効高さ330mm固定です。

仕様●差込み穴:Φ19mm●差込支柱:Φ19mm材質アルミ/スチール/樹脂タイプ330mm固定内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6311681530C0069
5,000
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする