BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
ぺデスタル 450-635mm
アルミニウム支柱とアルミニウム鋳造ベース、ナイロンパーツの軽量でしっかりとしたペデスタルです。ネジ式で数段階の高さ調節が可能です。
仕様
●天面サイズ:10mm●天面板厚:170x170mm
材質
アルミ/樹脂
底面サイズ(mm)
Φ230
支柱径(Φmm)
75/60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63116806
30C0068
¥
18,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください