ぺデスタル (ダンパータイプ)500-630mm II

ぺデスタル (ダンパータイプ)500-630mm II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ぺデスタル (ダンパータイプ)500-630mm II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ぺデスタル (ダンパータイプ)500-630mm II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ぺデスタル (ダンパータイプ)500-630mm II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

エアーダンパーが振動を軽減!衝撃を吸収するからシートの座り心地が格段にUPします!エアーダンパー仕様で無段階の調節が可能です。ノブを緩めることで360度回転出来ます。BMOの全てのシートに取り付けることが出来ます。

仕様●天面サイズ(mm):170×170●天面板厚(mm):10●高さ調節幅(mm):500~630底面サイズ(mm)Φ230高さ調節エアーダンパー仕様(無段階)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6311696430C0065
22,900
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする