BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
シートマウントベースSUS
キャスティングシート・バックレスとチェアーなどをバスボートへ取り付ける際の土台となるベースです。
仕様
●ネジ間隔(mm):70●対応シャフト径(mm):19
材質
ステンレス
寸法(mm)
174x174x71
ねじ穴(Φmm)
8
内容量
1個
注意
※表面に若干のキズや汚れのような削り跡がございますが、製品加工時に発生するもので、製品の性能上問題はありません。製品不良等ではございませんのでご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63116718
30C0063
¥
7,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください