IDEAL ID-023 SHADE

IDEAL ID-023 SHADE - IDEALIDEAL ID-023 SHADE - IDEALIDEAL ID-023 SHADE - IDEALIDEAL ID-023 SHADE - IDEALIDEAL ID-023 SHADE - IDEALIDEAL ID-023 SHADE - IDEALIDEAL ID-023 SHADE - IDEAL

山城 (yamashiro)
IDEAL (アイディール)
IDEALとは「理想的」という名の通りライダーが求める安全性・快適性・機能性を極限まで追求した、我々が考える理想的なライディンググローブです。
2024 Spring / Summer
ID-023 SHADE (シェード)
【商品詳細】
プロテクター非搭載のライディンググローブ。
メッシュ生地と色アセしにくく、通気性を確保する昇華プリントを採用することで、
非常に軽快な着用感を実現しました。
・スマホ操作可能
・小指側面リフレクター (側方安全性を向上)
・蒸れを軽減するメッシュ素材

用途
メーカー:山城(yamashiro)
シーズン:春夏モデル
商品番号:ID-023
商品名:SHADE (シェード)
色:ブラック, レッド, ネオン
サイズ:S, M, L, XL, 2XL
内容量1双
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63115844ID023/BK/SブラックS
3,900
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
63115860ID023/BK/MブラックM
3,900
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
63115869ID023/BK/LブラックL
3,900
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
63115878ID023/BK/XLブラックXL
3,900
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
63115887ID023/BK/2XLブラック2XL
3,900
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
63115896ID023/RD/SレッドS
3,900
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
63115905ID023/RD/MレッドM
3,900
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
63115914ID023/RD/LレッドL
3,900
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
63115930ID023/RD/XLレッドXL
3,900
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
63115939ID023/RD/2XLレッド2XL
3,900
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
63115948ID023/NE/SネオンS
3,900
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
63115957ID023/NE/MネオンM
3,900
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
63115966ID023/NE/LネオンL
3,900
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
63115975ID023/NE/XLネオンXL
3,900
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
63115984ID023/NE/2XLネオン2XL
3,900
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする