サンコー(三甲)
オリコンEP43A
材質
PP
形状
底面:斜格子リブ
高さ(mm)
(内寸)255
短辺(mm)
(内寸)280、(外寸)320
長辺(mm)
(内寸)600、(外寸)640
有効内寸(mm)
短辺:280、長辺:600
圧縮荷重(kN[kgf])
31.0[3160]
外寸法・高さ(mm)
268
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
247
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
色
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63119624
56146000GL803
1個
42.8
グレー
なし
1
¥
6,998
¥7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13140605
56146000GL803(名入れ)
1セット(10個)
42.8
グレー
あり
1
¥
86,380
¥95,018
(税込)
2以上
¥
82,180
¥90,398
(税込)
3以上
¥
78,780
¥86,658
(税込)
5以上
¥
74,660
¥82,126
(税込)
7以上
¥
74,180
¥81,598
(税込)
10以上
¥
72,820
¥80,102
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る