snoWラッセル

snoWラッセル - サンコー(三甲)snoWラッセル - サンコー(三甲)snoWラッセル - サンコー(三甲)snoWラッセル - サンコー(三甲)
種別角型材質PP短辺(mm)(外寸)567長辺(mm)(外寸)1145外寸法・高さ(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6312269580573800GLITOグレー
4,860
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6312270480573800GR606グリーン
4,860
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6312272080573800BRSS1ブラウン
4,860
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6312272980573800GRGRDダークグリーン
4,860
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする