曜日別特売

サンテナー B17FC (MM)網目

サンテナー B17FC (MM)網目 - サンコー(三甲)サンテナー B17FC (MM)網目 - サンコー(三甲)サンテナー B17FC (MM)網目 - サンコー(三甲)サンテナー B17FC (MM)網目 - サンコー(三甲)サンテナー B17FC (MM)網目 - サンコー(三甲)サンテナー B17FC (MM)網目 - サンコー(三甲)サンテナー B17FC (MM)網目 - サンコー(三甲)サンテナー B17FC (MM)網目 - サンコー(三甲)
仕様嵌合1:サンテナー B 7FC●嵌合2:サンテナー B17FC (BM)底ベタ●嵌合3:サンテナー B17FC (MB)底面網目●嵌合4:サンテナー B17FC MB-A●嵌合5:サンテナー B17FC MB-B●嵌合6:サンテナー B17FC MB-C●嵌合7:サンテナー B17FC MB-D●嵌合8:サンテナー B17FC (BB)全面ベタ●嵌合9:SNコンテナー C#19FC材質PP形状底面:格子網目高さ(mm)(内寸)81短辺(mm)(外寸)435長辺(mm)(外寸)550有効内寸(mm)短辺:403、長辺:510フタフタなし圧縮荷重(kN[kgf])27.0[2750]外寸法・高さ(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類メッシュスタッキング有効内寸法・高さ(mm)73
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6312480410170800GLDFK1個16.8550×435×90グレーなし
1
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1314899610170800GLDFK(名入れ)1セット(10個)16.8550×435×90グレーあり
1
39,380
43,318(税込)
2以上
35,180
38,698(税込)
3以上
31,780
34,958(税込)
5以上
27,660
30,426(税込)
7以上
27,180
29,898(税込)
10以上
25,820
28,402(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6312479510170800YEMOR1個16.8550×435×90イエローなし
1
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1314898710170800YEMOR(名入れ)1セット(10個)16.8550×435×90イエローあり
1
39,380
43,318(税込)
2以上
35,180
38,698(税込)
3以上
31,780
34,958(税込)
5以上
27,660
30,426(税込)
7以上
27,180
29,898(税込)
10以上
25,820
28,402(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする