曜日別特売

サンテナー A100P H付き

サンテナー A100P H付き - サンコー(三甲)サンテナー A100P H付き - サンコー(三甲)サンテナー A100P H付き - サンコー(三甲)サンテナー A100P H付き - サンコー(三甲)サンテナー A100P H付き - サンコー(三甲)サンテナー A100P H付き - サンコー(三甲)サンテナー A100P H付き - サンコー(三甲)サンテナー A100P H付き - サンコー(三甲)
材質PP形状底面:網目その他高さ(mm)(内寸)280短辺(mm)(外寸)560長辺(mm)(外寸)812有効内寸(mm)短辺:466、長辺:717ネスティング高さ(mm)100外寸法・高さ(mm)290RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)243
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6312393710910102BL5021個101812×560×290ライトブルーなし
1
7,998
8,798(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1314879510910102BL502(名入れ)1セット(10個)101812×560×290ライトブルーあり
1
96,380
106,018(税込)
2以上
92,180
101,398(税込)
3以上
88,780
97,658(税込)
5以上
84,660
93,126(税込)
7以上
84,180
92,598(税込)
10以上
82,820
91,102(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6312394610910102GR6031個101812×560×290グリーンなし
1
7,998
8,798(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1314881110910102GR603(名入れ)1セット(10個)101812×560×290グリーンあり
1
96,380
106,018(税込)
2以上
92,180
101,398(税込)
3以上
88,780
97,658(税込)
5以上
84,660
93,126(税込)
7以上
84,180
92,598(税込)
10以上
82,820
91,102(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする