曜日別特売

サンテナー A50N H付

サンテナー A50N H付 - サンコー(三甲)サンテナー A50N H付 - サンコー(三甲)サンテナー A50N H付 - サンコー(三甲)サンテナー A50N H付 - サンコー(三甲)サンテナー A50N H付 - サンコー(三甲)サンテナー A50N H付 - サンコー(三甲)サンテナー A50N H付 - サンコー(三甲)サンテナー A50N H付 - サンコー(三甲)
形状底面:その他高さ(mm)(内寸)275短辺(mm)(外寸)390長辺(mm)(外寸)578有効内寸(mm)短辺:295、長辺:479圧縮荷重(kN[kgf])4.57[466]ネスティング高さ(mm)66外寸法・高さ(mm)283RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)249
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6312463710390501CL2021個43.3578×390×283クリームなし
1
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1314891710390501CL202(名入れ)1セット(10個)43.3578×390×283クリームあり
1
39,380
43,318(税込)
2以上
35,180
38,698(税込)
3以上
31,780
34,958(税込)
5以上
27,660
30,426(税込)
7以上
27,180
29,898(税込)
10以上
25,820
28,402(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6312466410390501GRAKG1個43.3578×390×283グリーンなし
1
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1314895110390501GRAKG(名入れ)1セット(10個)43.3578×390×283グリーンあり
1
39,380
43,318(税込)
2以上
35,180
38,698(税込)
3以上
31,780
34,958(税込)
5以上
27,660
30,426(税込)
7以上
27,180
29,898(税込)
10以上
25,820
28,402(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6312465510390501RE4021個43.3578×390×283レッドなし
1
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1314893510390501RE402(名入れ)1セット(10個)43.3578×390×283レッドあり
1
39,380
43,318(税込)
2以上
35,180
38,698(税込)
3以上
31,780
34,958(税込)
5以上
27,660
30,426(税込)
7以上
27,180
29,898(税込)
10以上
25,820
28,402(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6312464610390501RESHO1個43.3578×390×283ピンクなし
1
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1314892610390501RESHO(名入れ)1セット(10個)43.3578×390×283ピンクあり
1
39,380
43,318(税込)
2以上
35,180
38,698(税込)
3以上
31,780
34,958(税込)
5以上
27,660
30,426(税込)
7以上
27,180
29,898(税込)
10以上
25,820
28,402(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6312468010390501YE3101個43.3578×390×283イエローなし
1
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1314896010390501YE310(名入れ)1セット(10個)43.3578×390×283イエローあり
1
39,380
43,318(税込)
2以上
35,180
38,698(税込)
3以上
31,780
34,958(税込)
5以上
27,660
30,426(税込)
7以上
27,180
29,898(税込)
10以上
25,820
28,402(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする