サンコー(三甲)
サンバケット 27N
材質
PP
形状
底面:格子リブ
高さ(mm)
(内寸)345
短辺(mm)
(内寸)218、(外寸)272
長辺(mm)
(外寸)445
有効内寸(mm)
短辺:198、長辺:371
外寸法・高さ(mm)
360
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
343
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63123849
20275500BLNGE
1個
27.3
445×272×360
ブルー
なし
1
¥
8,998
¥9,898
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13148707
20275500BLNGE(名入れ)
1セット(10個)
27.3
445×272×360
ブルー
あり
1
¥
106,380
¥117,018
(税込)
2以上
¥
102,180
¥112,398
(税込)
3以上
¥
98,780
¥108,658
(税込)
5以上
¥
94,660
¥104,126
(税込)
7以上
¥
94,180
¥103,598
(税込)
10以上
¥
92,820
¥102,102
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る