サンコー(三甲)
サンバケット 37N-3 BK-H
仕様
●嵌合1:サンバケット 22N ハンドル無し●嵌合2:サンバケット 37N-2(孔無) ハンドル無し
材質
導電性PP
形状
底面:格子リブ
高さ(mm)
(内寸)196
短辺(mm)
(内寸)341、(外寸)380
長辺(mm)
(外寸)613
有効内寸(mm)
短辺:320、長辺:530
ネスティング高さ(mm)
83
外寸法・高さ(mm)
205
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
171
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63123867
20420701BK
1個
36.5
613×380×205
ブラック
なし
1
¥
8,498
¥9,348
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13148725
20420701BK(名入れ)
1セット(10個)
36.5
613×380×205
ブラック
あり
1
¥
101,380
¥111,518
(税込)
2以上
¥
97,180
¥106,898
(税込)
3以上
¥
93,780
¥103,158
(税込)
5以上
¥
89,660
¥98,626
(税込)
7以上
¥
89,180
¥98,098
(税込)
10以上
¥
87,820
¥96,602
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る