サンコー(三甲)
サンキャリー 6839 セット
材質
PP
色
ライトグレー
短辺(mm)
(外寸)390
長辺(mm)
(外寸)680
外寸法・高さ(mm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63125398
80246201GL802
1個
なし
1
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13138250
80246201GL802(名入れ)
1セット(10個)
あり
1
¥
186,200
¥
204,820
(税込)
2以上
¥
182,000
¥
200,200
(税込)
3以上
¥
178,600
¥
196,460
(税込)
5以上
¥
174,480
¥
191,928
(税込)
7以上
¥
174,000
¥
191,400
(税込)
10以上
¥
172,640
¥
189,904
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。