曜日別特売

サンクレットオリコン M30B

サンクレットオリコン M30B - サンコー(三甲)サンクレットオリコン M30B - サンコー(三甲)サンクレットオリコン M30B - サンコー(三甲)サンクレットオリコン M30B - サンコー(三甲)サンクレットオリコン M30B - サンコー(三甲)サンクレットオリコン M30B - サンコー(三甲)サンクレットオリコン M30B - サンコー(三甲)サンクレットオリコン M30B - サンコー(三甲)
材質PP形状底面:斜格子リブ高さ(mm)(内寸)200短辺(mm)(内寸)336、(外寸)366長辺(mm)(外寸)530有効内寸(mm)短辺:335、長辺:493外寸法・高さ(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)200
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6312458555991000BL5121個34.7530×366×230ライトブルーなし
1
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1314100755991000BL512(名入れ)1セット(10個)34.7530×366×230ライトブルーあり
1
34,380
37,818(税込)
2以上
30,180
33,198(税込)
3以上
26,780
29,458(税込)
5以上
22,660
24,926(税込)
7以上
22,180
24,398(税込)
10以上
20,820
22,902(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6312457655991000TMBL5121個34.7530×366×230透明/ライトブルーなし
1
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1314099855991000TMBL512(名入れ)1セット(10個)34.7530×366×230透明/ライトブルーあり
1
34,380
37,818(税込)
2以上
30,180
33,198(税込)
3以上
26,780
29,458(税込)
5以上
22,660
24,926(税込)
7以上
22,180
24,398(税込)
10以上
20,820
22,902(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする