サンコー(三甲)
サンキャリー 6544-2 セット(4輪自在)
材質
PP
色
ライトブルー
短辺(mm)
(外寸)440
長辺(mm)
(外寸)650
外寸法・高さ(mm)
137
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63123045
80247101BL510
1個
なし
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13138085
80247101BL510(名入れ)
1セット(10個)
あり
1
¥
156,200
¥
171,820
(税込)
2以上
¥
152,000
¥
167,200
(税込)
3以上
¥
148,600
¥
163,460
(税込)
5以上
¥
144,480
¥
158,928
(税込)
7以上
¥
144,000
¥
158,400
(税込)
10以上
¥
142,640
¥
156,904
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る