サンコー(三甲)
サンキャリー F用 蓋3(射出成形品)
材質
PP
短辺(mm)
(外寸)635
長辺(mm)
(外寸)785
外寸法・高さ(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63123140
80521300OR301
オレンジ
¥
13,980
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63123149
80521300BL503
ブルー
¥
13,980
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る