サンコー(三甲)
サンキャリー 5442 セット
材質
PP
色
ライトブルー/ピンク
短辺(mm)
(外寸)459
長辺(mm)
(外寸)557
外寸法・高さ(mm)
207
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63123018
80247001BL510REPIN
1個
なし
1
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13138058
80247001BL510REPIN(名入れ)
1セット(10個)
あり
1
¥
176,200
¥
193,820
(税込)
2以上
¥
172,000
¥
189,200
(税込)
3以上
¥
168,600
¥
185,460
(税込)
5以上
¥
164,480
¥
180,928
(税込)
7以上
¥
164,000
¥
180,400
(税込)
10以上
¥
162,640
¥
178,904
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る