サンコー(三甲)
サンコー樽 45L (ロープ付き)
材質
PE
色
ライトブルー
高さ(mm)
(内寸)320
容量(L)
47.2
長辺(mm)
(内寸)462、(外寸)524
外寸法・高さ(mm)
344
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※本体のみです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63123499
40470002BL502
¥3,790
¥
2,798
¥3,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600