ボルトクールライトベスト・ファン・バッテリーセット

ボルトクールライトベスト・ファン・バッテリーセット - VOLTCOOL
(1件のレビュー)

デイリーユースしやすいファン付きウェアボルトクールライトのすぐ使えるスターターセット。ずり上がり防止ベルトループやペットボトルも入るサイドポケットなど使う人の事を考えたデザイン。付属の公式バッテリーとファンの組み合わせは43.3L/秒の風力を生み出し約6時間駆動が可能。モバイルバッテリーはType-A2口とType-C1口でスマホの充電などにも使える。

用途作業 ワーク 熱中症対策 暑さ対策 フ スポーツ 園芸 アウトドア混率(%)ポリエステル100内容量1セット
注意
※公式バッテリー・ファン以外の使用は故障・怪我に繋がりますのでおやめください。
※駆動時間は環境により異なる場合があります。
※高温・低温になりやすい場所及び直射日光を避けて保管ください。
※その他詳しいお手入れ方法や禁忌事項は取り扱い説明書をご確認ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63126064G244009デジシルバーM1164564
7,900
取扱い終了
63126080G244009デジシルバーL1204766
7,900
取扱い終了
63126089G244009デジシルバーLL1244968
7,900
取扱い終了
63126098G244009デジシルバー3L1285170
7,900
取扱い終了
63126107G244009デジシルバー4L1345370
7,900
取扱い終了
63126116G244009ネイビーモクM1164564
7,900
取扱い終了
63126125G244009ネイビーモクL1204766
7,900
取扱い終了
63126134G244009ネイビーモクLL1244968
7,900
取扱い終了
63126150G244009ネイビーモク3L1285170
7,900
取扱い終了
63126159G244009ネイビーモク4L1345370
7,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-21
用途: 仕事で野外作業で使用
資源開発株式会社製造業

バッテリーの持ちが悪くファンの凹凸が体にあたり使い心地が悪い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする