サンコー(三甲)
パレット R2-1215F-2
材質
リサイクル低発泡PP
色
再生ブラック
短辺(mm)
(外寸)1200
長辺(mm)
(外寸)1500
外寸法・高さ(mm)
145
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63155096
81800101BKRCP
1個
なし
1
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13154447
81800101BKRCP(名入れ)
1セット(10個)
あり
1
¥
391,800
¥
430,980
(税込)
2以上
¥
386,800
¥
425,480
(税込)
3以上
¥
379,130
¥
417,043
(税込)
5以上
¥
374,800
¥
412,280
(税込)
7以上
¥
374,230
¥
411,653
(税込)
10以上
¥
372,800
¥
410,080
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る