サンコー(三甲)
集水マス #250 蓋 (孔有り)
材質
強化PP
高さ(mm)
【外寸】30
短辺(mm)
【外寸】262
長辺(mm)
【外寸】262
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63158456
80469400GLMKG
ミカゲ
¥
1,740
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63158465
80469400WH101
ホワイト
¥
1,740
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600