サンコー(三甲)
サンボックス #9B ノンノコ
材質
PP
形状
底面:格子リブ
高さ(mm)
(内寸)113
短辺(mm)
(内寸)240、(外寸)280
長辺(mm)
(外寸)368
有効内寸(mm)
短辺:228、長辺:304
圧縮荷重(kN[kgf])
33.8[3450]
外寸法・高さ(mm)
123
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
105
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63157336
20088800BL512
1個
8.2
368×280×123
ライトブルー
なし
1
¥
2,598
¥2,858
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13149669
20088800BL512(名入れ)
1セット(10個)
8.2
368×280×123
ライトブルー
あり
1
¥
42,380
¥46,618
(税込)
2以上
¥
38,180
¥41,998
(税込)
3以上
¥
34,780
¥38,258
(税込)
5以上
¥
30,660
¥33,726
(税込)
7以上
¥
30,180
¥33,198
(税込)
10以上
¥
28,820
¥31,702
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る