曜日別特売

テンバコ ED-21

テンバコ ED-21 - サンコー(三甲)テンバコ ED-21 - サンコー(三甲)テンバコ ED-21 - サンコー(三甲)テンバコ ED-21 - サンコー(三甲)テンバコ ED-21 - サンコー(三甲)テンバコ ED-21 - サンコー(三甲)テンバコ ED-21 - サンコー(三甲)
仕様●嵌合1:テンバコ ED-8●嵌合2:テンバコ ED-15●嵌合3:テンバコ ED-28●嵌合4:テンバコ ED40材質導電性PP形状底面:格子リブ高さ(mm)(内寸)150短辺(mm)(内寸)321、(外寸)366長辺(mm)(外寸)466有効内寸(mm)短辺:311、長辺:411外寸法・高さ(mm)155RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)140
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6315712667402900BK001個19.7466×366×155ブラックなし
1
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1314948667402900BK00(名入れ)1セット(10個)19.7466×366×155ブラックあり
1
66,380
73,018(税込)
2以上
62,180
68,398(税込)
3以上
58,780
64,658(税込)
5以上
54,660
60,126(税込)
7以上
54,180
59,598(税込)
10以上
52,820
58,102(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする