サンボックス #22-5

サンボックス #22-5 サンコー(三甲) サンボックス #22-5 サンコー(三甲) サンボックス #22-5 サンコー(三甲) サンボックス #22-5 サンコー(三甲) サンボックス #22-5 サンコー(三甲) サンボックス #22-5 サンコー(三甲) サンボックス #22-5 サンコー(三甲)

材質PP 形状底面:格子リブ 高さ(mm)(内寸)244 短辺(mm)(内寸)252、(外寸)291 長辺(mm)(外寸)424 有効内寸(mm)短辺:243、長辺:365 圧縮荷重(kN[kgf])24.6[2500] 外寸法・高さ(mm)251 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)236
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込)
出荷目安 数量
20227900BL504 63157169
20227900BL504 63157169
63157169 20227900BL504 1個 22.3 424×291×251 ブルー なし
1
3,998
4,398 (税込)
50日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20227900BL504(名入れ) 13149511
20227900BL504(名入れ) 13149511
13149511 20227900BL504(名入れ) 1セット(10個) 22.3 424×291×251 ブルー あり
1
56,380
62,018 (税込)
2以上
52,180
57,398 (税込)
3以上
48,780
53,658 (税込)
5以上
44,660
49,126 (税込)
7以上
44,180
48,598 (税込)
10以上
42,820
47,102 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする