サンコー(三甲)
サンボックス #24-5
材質
PP
形状
底面:格子リブ
高さ(mm)
(内寸)149
短辺(mm)
(内寸)285、(外寸)330
長辺(mm)
(外寸)606
有効内寸(mm)
短辺:280、長辺:561
圧縮荷重(kN[kgf])
16.47[1680]
外寸法・高さ(mm)
156
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
140
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63157239
20243400GRDEN
1個
23.7
606×330×156
グリーン
なし
1
¥
2,998
¥3,298
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13149565
20243400GRDEN(名入れ)
1セット(10個)
23.7
606×330×156
グリーン
あり
1
¥
46,380
¥51,018
(税込)
2以上
¥
42,180
¥46,398
(税込)
3以上
¥
38,780
¥42,658
(税込)
5以上
¥
34,660
¥38,126
(税込)
7以上
¥
34,180
¥37,598
(税込)
10以上
¥
32,820
¥36,102
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る