サンコー(三甲)
テンバコ ED-36M2
仕様
●嵌合1:テンバコ ED-18●嵌合2:テンバコ ED-27M2●嵌合3:テンバコ ED-54
材質
導電性PP
形状
底面:格子リブ
高さ(mm)
(内寸)198
短辺(mm)
(内寸)341、(外寸)388
長辺(mm)
(外寸)593
有効内寸(mm)
短辺:334、長辺:538
外寸法・高さ(mm)
208
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
188
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63156740
67401300BK00
1個
35.9
593×388×208
ブラック
なし
1
¥
6,898
¥7,588
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13149161
67401300BK00(名入れ)
1セット(10個)
35.9
593×388×208
ブラック
あり
1
¥
85,380
¥93,918
(税込)
2以上
¥
81,180
¥89,298
(税込)
3以上
¥
77,780
¥85,558
(税込)
5以上
¥
73,660
¥81,026
(税込)
7以上
¥
73,180
¥80,498
(税込)
10以上
¥
71,820
¥79,002
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る