サンコー(三甲)
サンボックス #2 (導電)
材質
導電性PP
形状
底面:格子リブ
高さ(mm)
(内寸)50
短辺(mm)
(内寸)147、(外寸)166
長辺(mm)
(外寸)365
有効内寸(mm)
短辺:146、長辺:345
圧縮荷重(kN[kgf])
2.25[230]
外寸法・高さ(mm)
53
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
43
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63157029
20020600BK
1個
2.5
365×166×53
ブラック
なし
1
¥
2,398
¥2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13149407
20020600BK(名入れ)
1セット(10個)
2.5
365×166×53
ブラック
あり
1
¥
40,380
¥44,418
(税込)
2以上
¥
36,180
¥39,798
(税込)
3以上
¥
32,780
¥36,058
(税込)
5以上
¥
28,660
¥31,526
(税込)
7以上
¥
28,180
¥30,998
(税込)
10以上
¥
26,820
¥29,502
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る