サンボックス 24-2D

サンボックス  24-2D - サンコー(三甲)サンボックス  24-2D - サンコー(三甲)サンボックス  24-2D - サンコー(三甲)サンボックス  24-2D - サンコー(三甲)サンボックス  24-2D - サンコー(三甲)サンボックス  24-2D - サンコー(三甲)サンボックス  24-2D - サンコー(三甲)サンボックス  24-2D - サンコー(三甲)
材質PP形状底面:格子リブ高さ(mm)(内寸)116短辺(mm)(内寸)312、(外寸)342長辺(mm)(外寸)442有効内寸(mm)短辺:308、長辺:398圧縮荷重(kN[kgf])22.7[2316]外寸法・高さ(mm)123RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)106
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6315811520242200GR6031個14.4442×342×123グリーンなし
1
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1314991520242200GR603(名入れ)1セット(10個)14.4442×342×123グリーンあり
1
40,380
44,418(税込)
2以上
36,180
39,798(税込)
3以上
32,780
36,058(税込)
5以上
28,660
31,526(税込)
7以上
28,180
30,998(税込)
10以上
26,820
29,502(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6315812420242200YE3041個14.4442×342×123イエローなし
1
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1314993120242200YE304(名入れ)1セット(10個)14.4442×342×123イエローあり
1
40,380
44,418(税込)
2以上
36,180
39,798(税込)
3以上
32,780
36,058(税込)
5以上
28,660
31,526(税込)
7以上
28,180
30,998(税込)
10以上
26,820
29,502(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする