曜日別特売

サンボックス 40-4

サンボックス  40-4 - サンコー(三甲)サンボックス  40-4 - サンコー(三甲)サンボックス  40-4 - サンコー(三甲)サンボックス  40-4 - サンコー(三甲)サンボックス  40-4 - サンコー(三甲)サンボックス  40-4 - サンコー(三甲)サンボックス  40-4 - サンコー(三甲)
材質PP高さ(mm)(内寸)175短辺(mm)(内寸)385、(外寸)431長辺(mm)(外寸)650有効内寸(mm)短辺:374、長辺:593外寸法・高さ(mm)190RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)161
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6315675820405400GLDFC1個39.7650×431×190グレーなし
1
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1314917920405400GLDFC(名入れ)1セット(10個)39.7650×431×190グレーあり
1
80,380
88,418(税込)
2以上
76,180
83,798(税込)
3以上
72,780
80,058(税込)
5以上
68,660
75,526(税込)
7以上
68,180
74,998(税込)
10以上
66,820
73,502(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする