サンコー(三甲)
テンバコ ED-8
仕様
●嵌合1:テンバコ ED-15●嵌合2:テンバコ ED-21●嵌合3:テンバコ ED-28●嵌合4:テンバコ ED40
材質
導電性PP
形状
底面:格子リブ
高さ(mm)
(内寸)80
短辺(mm)
(内寸)321、(外寸)366
長辺(mm)
(外寸)466
有効内寸(mm)
短辺:311、長辺:411
外寸法・高さ(mm)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
72
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63157266
20104200BK
1個
10.5
466×366×85
ブラック
なし
1
¥
2,998
¥3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13149599
20104200BK(名入れ)
1セット(10個)
10.5
466×366×85
ブラック
あり
1
¥
46,380
¥51,018
(税込)
2以上
¥
42,180
¥46,398
(税込)
3以上
¥
38,780
¥42,658
(税込)
5以上
¥
34,660
¥38,126
(税込)
7以上
¥
34,180
¥37,598
(税込)
10以上
¥
32,820
¥36,102
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る