サンコー(三甲)
サンボックス 37-4
材質
PP
形状
底面:格子リブ
高さ(mm)
(内寸)131
短辺(mm)
(内寸)460、(外寸)495
長辺(mm)
(外寸)660
有効内寸(mm)
短辺:455、長辺:620
圧縮荷重(kN[kgf])
68.2[6960]
外寸法・高さ(mm)
145
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
121
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63156828
20385900BL503
1個
37.3
660×495×145
ブルー
なし
1
¥
4,998
¥5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13149249
20385900BL503(名入れ)
1セット(10個)
37.3
660×495×145
ブルー
あり
1
¥
66,380
¥73,018
(税込)
2以上
¥
62,180
¥68,398
(税込)
3以上
¥
58,780
¥64,658
(税込)
5以上
¥
54,660
¥60,126
(税込)
7以上
¥
54,180
¥59,598
(税込)
10以上
¥
52,820
¥58,102
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る