曜日別特売

サンボックス 361E

サンボックス 361E - サンコー(三甲)サンボックス 361E - サンコー(三甲)サンボックス 361E - サンコー(三甲)サンボックス 361E - サンコー(三甲)サンボックス 361E - サンコー(三甲)サンボックス 361E - サンコー(三甲)サンボックス 361E - サンコー(三甲)サンボックス 361E - サンコー(三甲)
材質PP形状底面:TP格子リブ高さ(mm)(内寸)90短辺(mm)(内寸)300、(外寸)335長辺(mm)(外寸)670有効内寸(mm)短辺:291、長辺:626圧縮荷重(kN[kgf])34.06[3470]外寸法・高さ(mm)103RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)80
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6315730020157700BL5061個16.8670×335×103ブルーなし
1
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1314962620157700BL506(名入れ)1セット(10個)16.8670×335×103ブルーあり
1
45,380
49,918(税込)
2以上
41,180
45,298(税込)
3以上
37,780
41,558(税込)
5以上
33,660
37,026(税込)
7以上
33,180
36,498(税込)
10以上
31,820
35,002(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6315730920157700GL8021個16.8670×335×103ライトグレーなし
1
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1314963520157700GL802(名入れ)1セット(10個)16.8670×335×103ライトグレーあり
1
45,380
49,918(税込)
2以上
41,180
45,298(税込)
3以上
37,780
41,558(税込)
5以上
33,660
37,026(税込)
7以上
33,180
36,498(税込)
10以上
31,820
35,002(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする