サンコー(三甲)
テンバコED-32M2
仕様
●嵌合1:テンバコ ED-16●嵌合2:テンバコ ED-47●嵌合3:テンバコ ED-64
材質
導電性PP
形状
底面:格子リブ
高さ(mm)
(内寸)138
短辺(mm)
(内寸)397、(外寸)442
長辺(mm)
(外寸)602
有効内寸(mm)
短辺:392、長辺:552
外寸法・高さ(mm)
151
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
130
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63156724
67903300BK00
1個
30
602×442×151
ブラック
なし
1
¥
7,898
¥8,688
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13149145
67903300BK00(名入れ)
1セット(10個)
30
602×442×151
ブラック
あり
1
¥
95,380
¥104,918
(税込)
2以上
¥
91,180
¥100,298
(税込)
3以上
¥
87,780
¥96,558
(税込)
5以上
¥
83,660
¥92,026
(税込)
7以上
¥
83,180
¥91,498
(税込)
10以上
¥
81,820
¥90,002
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る