ペタンコ O-27B

ペタンコ O-27B - サンコー(三甲)ペタンコ O-27B - サンコー(三甲)ペタンコ O-27B - サンコー(三甲)ペタンコ O-27B - サンコー(三甲)ペタンコ O-27B - サンコー(三甲)ペタンコ O-27B - サンコー(三甲)ペタンコ O-27B - サンコー(三甲)
材質PPグリーン形状底面:斜格子リブ高さ(mm)(内寸)166容量(L)27.4短辺(mm)(内寸)336、(外寸)366長辺(mm)(内寸)494、(外寸)530有効内寸(mm)短辺:335、長辺:493圧縮荷重(kN[kgf])6.0[612]外寸法・高さ(mm)172RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)158
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
短辺(mm)
外寸法・高さ(mm)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6315565656142000GR6061個27.4(内寸)336、(外寸)366172グリーンなし
1
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1314112056142000GR606(名入れ)1セット(10個)27.4(内寸)336、(外寸)366172グリーンあり
1
56,380
62,018(税込)
2以上
52,180
57,398(税込)
3以上
48,780
53,658(税込)
5以上
44,660
49,126(税込)
7以上
44,180
48,598(税込)
10以上
42,820
47,102(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする