サンコー(三甲)
マドコンEP52B
材質
PP
形状
底面:格子リブ
高さ(mm)
(内寸)269
短辺(mm)
(内寸)349、(外寸)387
長辺(mm)
(内寸)549、(外寸)587
有効内寸(mm)
短辺:347、長辺:547
圧縮荷重(kN[kgf])
22.3[2270]
外寸法・高さ(mm)
279
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
261
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
色
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63155568
55968000OR308TM
1個
51.5
オレンジ/透明
なし
1
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13141025
55968000OR308TM(名入れ)
1セット(10個)
51.5
オレンジ/透明
あり
1
¥
116,380
¥128,018
(税込)
2以上
¥
112,180
¥123,398
(税込)
3以上
¥
108,780
¥119,658
(税込)
5以上
¥
104,660
¥115,126
(税込)
7以上
¥
104,180
¥114,598
(税込)
10以上
¥
102,820
¥113,102
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る