サンコー(三甲)
タフブネ 40(大型トロ函-3)
仕様
●内寸短辺(mm):417●内寸長辺(mm):557●外寸短辺(mm):467●外寸長辺(mm):616●底面形状:格子リブ●有効内寸短辺(mm):351●有効内寸長辺(mm):503●有効内寸高さ(mm):173
材質
PP
容量(L)
35.2
内高(mm)
173
ネスティング高さ(mm)
29
RoHS指令(10物質対応)
対応
外高(mm)
185
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63157686
20365200GRSEI
¥
6,760
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63157695
20365200GRSEI
¥
6,760
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。