曜日別特売

マイクアンプ【基板完成品】

マイクアンプ【基板完成品】 - ワンダーキットマイクアンプ【基板完成品】 - ワンダーキットマイクアンプ【基板完成品】 - ワンダーキットマイクアンプ【基板完成品】 - ワンダーキットマイクアンプ【基板完成品】 - ワンダーキットマイクアンプ【基板完成品】 - ワンダーキット

ゲイン(増幅率)調整可能で幅広いマイク感度に対応するマイクアンプ!
マイクの信号レベルをスピーカアンプなどに入力できるラインレベルまで増幅します。音声用マイクアンプ専用ICで、音声(人の声)が明瞭になるように帯域調整されています。マイク端子のない機器に接続してマイク集音、拡声などに使用できます。
マイクの信号レベルをスピーカアンプなどに入力できるラインレベルまで増幅します。
音声用マイクアンプ専用ICで、音声(人の声)が明瞭になるように帯域調整されています。
マイク端子のない機器に接続してマイク集音、拡声などに使用できます。
ゲイン(増幅率)は可変式でボリウムで調整できます。これにより出力レベルの違う「コンデンサマイク」と「ダイナミックマイク」の両方に対応できます。また、マイクアンプ専用ICによりノイズの多い環境においても優れたノイズ除去特性を発揮します。・PSRR(電源電圧変動除去比):112dB・CMRR(同相信号除去比):126dB
音声信号の通過するラインには、オーディオ微小信号回路用の両極性電解コンデンサを採用しています。マイクアンプの基板は2枚横につなげることが可能なので、簡単にステレオ仕様にもすることができます。(ステレオ仕様の場合は当製品が、2セット必要です)電源端子は汎用のヘッダーピンに加えてマイクロUSB端子を備えているのでパソコンなどのUSBを持った機器やモバイルバッテリーなどを接続することが可能です。
電源電圧:標準5.0V(2.4~5.5V可)・micro USB端子・汎用端子(ヘッダーピン)
動作電流:平均 約300μA(5V時)
待機電流:約7μA以下(5V時)※待機モードのジャンパーをオンにしたときの値
電圧ゲイン(可変):約21~230倍(26~47dB)
入力(モノラル):Φ3.5mmジャック・コンデンサーマイク(2極式)またはダイナミックマイクに対応※ステレオマイクを差し込んだ場合は「左」の音のみ入力され「右」の音は外部出力端子に出力されます※汎用入力端子(CN4)、3ピンからの入力も可能です※プラグインパワー方式のマイクの使用が可能です
出力(モノラル):RCAジャック・ラインレベル
スピーカアンプ接続端子:ヘッダーピン(2P)・通常出力の約1/20のレベル※電圧ゲイン20倍のスピーカアンプへの接続を想定しています。
基板サイズ:36(W)×34.6(D)×16(H)mm※突起物を含まず。またHは基板ハンダ面を含む

内容量1個
注意
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63171327GMIC-4467
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする